メロディー ブザーのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
110件の「メロディー ブザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メロディ ホーン」、「メロディ」、「メロディーバックブザー」などの商品も取り扱っております。
メロディーバックブザー 響 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング1位
バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。 音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。 配線方法によりそれぞれが選択できます。 夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。
材質本体/ABS、ステー/スチール寸法(mm)Φ91×85質量(g)約370電流(mA)約200音圧レベル(dB)約95音声内容1.バックします…ご注意下さい(東京風)。2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)。3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風)取扱説明書配線方法(0.3MB)
1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ランキング2位
1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)音圧(dB/m)最大 90
1個
20,980税込23,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ランキング3位
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

スーパーメロディICキット ワンダーキットランキング4位
16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類工作キットLED6灯バーLED(点灯パターン4種)出力スピーカー8Ω(音量調整可)電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可)動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム)端子制御/START(開始)、STOP(停止)動作電流(mA)約150(DC3V時)待機電流15μA~2mA(DC3V時)音声12曲(音程調整可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
1個
2,898税込3,188
欠品中

電子音警報器 XVS72シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ランキング5位
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)電子音警報器 XVS72シリーズ
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ質量(kg)0.2定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24定格出力(W)0.2定格時間連続音圧レベル(dB)最大90(1m前方)音色16音色
1台
18,980税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ
コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。
1個
9,998税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可質量(g)15周波数(Hz)2300±500定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.02以下取付穴Φ6.5音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6発音体セラミック(断続)
1個ほか
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低電圧・低電流で動作する電子オルゴールです。 色素増感型太陽電池や燃料電池などの低出力発電の確認に、活用頂けます。
動作電圧1.2~3.6V消費電流150~300μA寸法(mm)38×62
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。 どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。 塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。 電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
1,329税込1,462
当日出荷

アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け種類電子音警報器消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1.5信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大93(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30
1台
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

単3電池1本で鳴らすことができるオルゴールキットです。パーツ数が4点と少なく、初心者でも安心して組み立てられます。
種類工作キット電源電圧(V)DC1.5(1.3~3.3可)連続動作時間約1年(アルカリ電池使用時)動作電流(mA)0.03(DC1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×16×13
1個
819税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ
使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下)外形寸法(mm)□80×D94.7音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
1台ほか
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
36,980税込40,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1個
520税込572
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)メロディバックブザー 4代目 Jメロ
後退時のアナウンスを軽快なJメロのミュージックで奏でるバックメロディ。通常音量と合わせ、夜間などで重宝するライトオンで自動減音(半音)する機能を搭載。12V/24V車共用。JASRAC申請済商品。
定格電流(mA)12V時 約400/24V時 約250音量(dB)通常時 約90/半音時 約70取扱説明書配線方法(0.5MB)動作電圧(V)DC10~36
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
仕様-質量(g)39使用温度範囲(℃)-20~60周波数(Hz)3000/断続音電圧(V)12/24/36/48車兼用消費電流(mA)20以下音圧レベル(dB)85(1m)断続使用回数(回)90/分
1個
2,298税込2,528
当日出荷

前進・後進これ1台でOK。音色が2種類。 小型だから取り付け場所を選ばない。 DC12~DC48V車まで対応なので、電圧に困らない。 外部でのボリューム調整可能。本体のみ防水仕様。
音量(dB)(最大)93対応DC12V~48V(フリー電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]電子ブザー
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。規格/電圧3V、音量90dB。材質:PP。サイズ:Φ23×20mm
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ23×20電圧(V)3内容電気の利用音量(dB)90科目理科準拠理科小学校6年
1個
273税込300
当日出荷

アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ)
コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。
電源電圧(V)AC/DC24Vブザー音1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)。2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー)仕様端子台材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂。ボディ:ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)AC24/0.5、DC24/0.3制御方式マルチタイプインターフェースPNP/NPNオ-プンコレクタ定格時間連続使用電圧範囲(V)19~27音色電圧ブザー突入電流100mA
1台
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)